text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
doorsteekanker
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
Heavy
30554
30554.120.110
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
MaxxFast Anclaje perno Promaxx Acero Cincado M12X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
PROMAXX
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
110 mm
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
PROMAXX
Info
Código = Marcado de código de letras
d
o
Diámetro nominal de la broca
d
f
El diámetro del agujero
h
1
La profundidad del agujero perforado hasta el punto más profundo
h
nom
=Profundidad mínima del agujero
h
ef
Profundidad efectiva de anclaje
t
fix
(max) Rango de apriete
s = Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
S
cr,
Característica del espaciado
C
cr,
Característica de la distancia del borde
S
min.
= Espaciamiento mínimo
C
min.
= Distancia mínima al borde
N
rec
= Carga recomendada en kN
T
inst
=Par de apriete en Nm
La carga permitida (N
rec
) es válido para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr,
N y C
cr,
N se tienen en cuenta.
Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes se debe realizar un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica, que está disponible a petición.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Dimensiones
Ccr, N
105
Cmin.
105
d-D
M12
df
14
do
12
h (nom.)
80
h1
85
hef
70
L (mm)
110
Nrec
6.35
Anillo ø
24
s
19
Scr, N
175
Smin.
105
tfix(max.)
14
Tinst
60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30554.120.110
EAN
8715494120517
UBB
500619775058
UNSPSC
31162101
Descargar información adicional
Descargar Declaración de rendimiento