Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Anclajes
Heavy-Duty Anchors
30553
30553.060.080
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
MaxxFast Anclaje espárrago ThruMaxx Acero inoxidable (Inox) A4 ETA-7 6X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Maxxfast
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
18.05
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
6 mm
Longitud
80 mm
Marca
Maxxfast
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
18.05
Info
Sólo cajas completas.
d
o
=Diámetro nominal de la broca
s =Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
d
f
= Diámetro del agujero
h
1
= Profundidad de perforación recomendada
h(nom) =Profundidad mínima del agujero
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
S
cr
,N = Característica del espaciamiento
C
cr
,N = Característica de la distancia del borde
t
fix
(max) = Rango de apriete
T
inst
=Par de apriete en Nm
N
rec
= Carga recomendada en kN
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.ETA-7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
80
Nrec
3.93
Anillo ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
22
Tinst
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30553.060.080
EAN
8715494323390
UBB
500577356933
UNSPSC
31162101
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc
Descargar Declaración de rendimiento