text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje espárrago ThruMaxx Acero inoxidable (Inox) A4 ETA-7 10X150


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Approval ETA Option 7
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 102.14
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 150 mm
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Approval ETA Option 7
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 102.14
Info
  • Sólo cajas completas.
    • do =Diámetro nominal de la broca
    • s =Entre caras
    • ring ø = Diámetro de la arandela
    • df = Diámetro del agujero
    • h1 = Profundidad de perforación recomendada
    • h(nom) =Profundidad mínima del agujero
    • hef =Profundidad efectiva de anclaje
    • Scr,N = Característica del espaciamiento
    • Ccr,N = Característica de la distancia del borde
    • tfix(max) = Rango de apriete
    • Tinst =Par de apriete en Nm
    • Nrec = Carga recomendada en kN
    • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.ETA-7
Codigo SA

Dimensiones

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Anillo ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Números de artículo

Artículo No. 30553.100.150
EAN 8715494323451
UBB 500577357501
UNSPSC 31162101

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.