text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje espárrago ThruFast Acero inoxidable (Inox) A2 8X75


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 31.035
Info
  • Sólo cajas completas.
    • do =Diámetro nominal de la broca
    • s =Entre caras
    • ring ø = Diámetro de la arandela
    • df = Diámetro del agujero
    • h1 = Profundidad de perforación recomendada
    • h(nom) =Profundidad mínima del agujero
    • hef =Profundidad efectiva de anclaje
    • Scr,N = Característica del espaciamiento
    • Ccr,N = Característica de la distancia del borde
    • tfix(max) = Rango de apriete
    • Tinst =Par de apriete en Nm
    • Nrec = Carga recomendada en kN
    • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 75 mm
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 31.035
Info
  • Sólo cajas completas.
    • do =Diámetro nominal de la broca
    • s =Entre caras
    • ring ø = Diámetro de la arandela
    • df = Diámetro del agujero
    • h1 = Profundidad de perforación recomendada
    • h(nom) =Profundidad mínima del agujero
    • hef =Profundidad efectiva de anclaje
    • Scr,N = Característica del espaciamiento
    • Ccr,N = Característica de la distancia del borde
    • tfix(max) = Rango de apriete
    • Tinst =Par de apriete en Nm
    • Nrec = Carga recomendada en kN
    • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
Codigo SA

Dimensiones

Ccr, N 72
d-D M8
df 9
D (mm) 8
do 8
h (nom.) 59.5
h1 65
hef 48
L (mm) 75
Nrec 5.71
Anillo ø 16
s 13
Scr, N 144
tfix(max.) 5
Tinst 20

Números de artículo

Artículo No. 30552.080.075
EAN 8715494323239
UBB 500577355372
UNSPSC 31162101

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.