Keilankers
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
Anclajes
Heavy-Duty Anchors
30552
30552.100.150
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
MaxxFast Anclaje espárrago ThruFast Acero inoxidable (Inox) A2 10X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Maxxfast
Material
Acero inoxidable
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
87.4
Info
Sólo cajas completas.
d
o
=Diámetro nominal de la broca
s =Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
d
f
= Diámetro del agujero
h
1
= Profundidad de perforación recomendada
h(nom) =Profundidad mínima del agujero
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
S
cr
,N = Característica del espaciamiento
C
cr
,N = Característica de la distancia del borde
t
fix
(max) = Rango de apriete
T
inst
=Par de apriete en Nm
N
rec
= Carga recomendada en kN
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
10 mm
Longitud
150 mm
Marca
Maxxfast
Material
Acero inoxidable
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
87.4
Info
Sólo cajas completas.
d
o
=Diámetro nominal de la broca
s =Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
d
f
= Diámetro del agujero
h
1
= Profundidad de perforación recomendada
h(nom) =Profundidad mínima del agujero
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
S
cr
,N = Característica del espaciamiento
C
cr
,N = Característica de la distancia del borde
t
fix
(max) = Rango de apriete
T
inst
=Par de apriete en Nm
N
rec
= Carga recomendada en kN
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
150
Nrec
6.35
Anillo ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
70
Tinst
35
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30552.100.150
EAN
8715494323284
UBB
500577355869
UNSPSC
31162101
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional