Heavy-Duty Anchors
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
Anclajes
Heavy-Duty Anchors
30550
30550.060.120
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
MaxxFast Anclaje espárrago ThruFast Acero Cincado 6X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Maxxfast
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
27.33
Info
Sólo cajas completas.
d
o
=Diámetro nominal de la broca
s =Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
d
f
= Diámetro del agujero
h
1
= Profundidad de perforación recomendada
h(nom) =Profundidad mínima del agujero
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
S
cr
,N = Característica del espaciamiento
C
cr
,N = Característica de la distancia del borde
t
fix
(max) = Rango de apriete
T
inst
=Par de apriete en Nm
N
rec
= Carga recomendada en kN
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
120 mm
Marca
Maxxfast
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
27.33
Info
Sólo cajas completas.
d
o
=Diámetro nominal de la broca
s =Entre caras
ring ø = Diámetro de la arandela
d
f
= Diámetro del agujero
h
1
= Profundidad de perforación recomendada
h(nom) =Profundidad mínima del agujero
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
S
cr
,N = Característica del espaciamiento
C
cr
,N = Característica de la distancia del borde
t
fix
(max) = Rango de apriete
T
inst
=Par de apriete en Nm
N
rec
= Carga recomendada en kN
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
120
Nrec
3.93
Anillo ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
62
Tinst
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30550.060.120
EAN
8715494322713
UBB
500577350167
UNSPSC
31162101
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando