text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje a golpes Acero inoxidable (Inox) A4 M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Rosca Métrica
Tipo no. D-MAXX A4
Peso por pieza (g) 22.33
Info
  • do= Diámetro nominal de la broca.
  • dw= Diámetro del agujero
  • h1= La profundidad del agujero perforado hasta el punto más profundo
  • hc= Espesor mínimo del elemento de hormigón
  • e = Longitud del tornillo a roscar
  • Smin.= Espaciamiento mínimo
  • Cmin.= Distancia mínima del borde
  • Nrec= Carga recomendada en kN
  • Tinst= Par de apriete en Nm
  • La carga permitida (Nrec) es válido para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Smin.y Cmin.se tienen en cuenta.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Maxxfast
Material Acero inoxidable
Rosca Métrica
Tipo no. D-MAXX A4
Peso por pieza (g) 22.33
Info
  • do= Diámetro nominal de la broca.
  • dw= Diámetro del agujero
  • h1= La profundidad del agujero perforado hasta el punto más profundo
  • hc= Espesor mínimo del elemento de hormigón
  • e = Longitud del tornillo a roscar
  • Smin.= Espaciamiento mínimo
  • Cmin.= Distancia mínima del borde
  • Nrec= Carga recomendada en kN
  • Tinst= Par de apriete en Nm
  • La carga permitida (Nrec) es válido para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Smin.y Cmin.se tienen en cuenta.
Codigo SA 7318190090

Dimensiones

Cmin. 140
d-D M10
do 12
dw 12
e (max.) 17
e (min.) 10
h1 43
hc 100
L (mm) 40
Nrec 3.57
Smin. 80
Tinst 17

Números de artículo

Artículo No. 30576.100.001
EAN 8715494136488
UBB 500619772089
UNSPSC 31162101

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.