text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje a golpes Acero Cincado M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Maxxfast
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. DC-MAXX
Peso por pieza (g) 11.86
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Maxxfast
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. DC-MAXX
Peso por pieza (g) 11.86
Info *Especialmente para brocas de diamante.
  • do= Diámetro nominal de la broca.
  • dw= Diámetro del agujero
  • h1= La profundidad del agujero perforado hasta el punto más profundo
  • hc= Espesor mínimo del elemento de hormigón
  • e = Longitud del tornillo a roscar
  • Smin.= Espaciamiento mínimo
  • Cmin.= Distancia mínima del borde
  • Nrec= Carga recomendada en kN
  • Tinst= Par de apriete en Nm
  • La carga permitida (Nrec) es válido para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Smin.y Cmin.se tienen en cuenta.
Codigo SA

Dimensiones

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (max.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
Smin. 90
Tinst 11

Números de artículo

Artículo No. 30577.080.001
EAN 8715494136600
UBB 500619772576
UNSPSC 31162101

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.