text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Metabo 602316800


Artículo No. 9O401826
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número máx. de carreras (1/min) 31950
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 600 - 600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número máx. de carreras (1/min) 31950
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 600 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type SB 18 LT BL

Números de artículo

Artículo No. 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602316800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.