text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Metabo 18V SB 18


Artículo No. 9W180381
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 24000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 24000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type SB 18

Números de artículo

Artículo No. 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602245560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.