text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de Metabo 600796810


Artículo No. 6P858676
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1100
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1100
Número de baterías incluidas 4
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 6P858676
EAN 4007430335098
UBB 500695991785
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600796810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.