text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes de protección química Mapa Alto Plus 260 Talla 11


Numero articolo 4B174617
Talla del guante (US)
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.8
Clase de calidad Otro
Material Latex
Confezionato per 1

Specifiche

Talla del guante (US) XXL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.8
Clase de calidad Otro
Material Latex
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 11
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Mapa
Model Alto
Type Chemical Protective Gloves

Numeri di articolo

Numero articolo 4B174617
EAN 3245422604116
UBB 500644015785
UNSPSC 46181504
Nr articolo produttore  260/11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.