text.skipToContent text.skipToNavigation

MANIQUÍ BENNING 6-2


Artículo No. 5N340154
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Indicador gráfico de barras analógico
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 1000
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 40
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V No
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo
Memoria de valor pico
Medición del ciclo de trabajo No
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 0
Resolución mínima, temperatura Otro
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 10000
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 100
Resolución mínima, frecuencia 1 Hz
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla
Marca Benning
Codigo SA
Type Digital Multimeter

Números de artículo

Artículo No. 5N340154
UBB 500719081100
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044087
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.