text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilla con palanca y espárrago Plastico reinforzado con fibra de vidrio M6X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.78
Info with threaded rod
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.78
Info with threaded rod
Codigo SA

Dimensiones

a 43
d-D M6
h 35
L (mm) 25
P 1

Números de artículo

Artículo No. 57071.060.025
EAN 8715492876287
UBB 950373189121
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.