text.skipToContent text.skipToNavigation

Mango Stahlwille Drive 400QR


QuickRelease: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una sola unidad DIN 3122 / ISO 3315

Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 77
Codigo SA
Type Quick Release Drive Handle

Descripción

QuickRelease: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una sola unidad DIN 3122 / ISO 3315

Números de artículo

Artículo No. G0466.000.400
EAN 4018754150977
UBB 500500095269
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11051010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.