Accesorios
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
Accesorios
Otros accesorios
G0452.000.506
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
Mango en T Stahlwille con cuello corredizo 506 1/2 pulgadas longitud 300 mm estriado
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Junta universal
No
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
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Empuñadura deslizante
Sí
Probado según ISO 3315
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
432
Codigo SA
Ver
Type
T-Handle
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0452.000.506
EAN
4018754013104
UBB
203122117989
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
13070000