text.skipToContent text.skipToNavigation

MALL VRLRNG F241 3/8X1/8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Georg Fischer
Material Hierro maleable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo Fig. 241
Tipo Fig. 241
Peso por pieza (g) 21
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3/8X1/8
Marca Georg Fischer
Material Hierro maleable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo Fig. 241
Tipo Fig. 241
Peso por pieza (g) 21
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 74101.096.003
EAN 8715493405714
UBB 203093523579
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 770241116

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.