text.skipToContent text.skipToNavigation

Macho de roscar de Wera 844 5 x 36


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 3Y616750
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12.5
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.8
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12.5
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12.5
Tamaño de rosca 5
Ángulo de flanco (°) 60
Con canal de refrigeración No
Rosca a izquierdas No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12.05
Codigo SA

Descripción

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05104668001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.