text.skipToContent text.skipToNavigation

M16X175

  1. ART NR 90288FIS
  2. EAN 4006209902882
  3. UBB 500616696646
  4. UNSPSC 31161601
  5. Artículo del fabricante nr 90288

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - El sistema de fijación que comprende la varilla roscada FIS A o el anclaje roscado interior FIS E y uno de los morteros de inyección FIS V, FIS VS o FIS VW puede ser seleccionado individualmente según los requisitos, permitiendo así una amplia gama de aplicaciones. - La amplia gama de varillas roscadas homologadas FIS A de M6 a M16 permite diversas aplicaciones.

Anchura (L) 175
Diámetro (d-D) M16
Aprobación de ETA
Observaciones
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25; recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.