text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 250 x 25 x 51


Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Artículo No. 1R716550
Diámetro 250
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 250
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 2105
Codigo SA
Type Grinding Disc

Descripción

Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 1R716550
EAN 9003176644079
UBB 500683152952
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664407
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.