text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8013 Lubricante anti gripado 453


Metal free. High purity formula with excellent chemical resistance. For stainless steel. Suitable for use in nuclear industry. PMUC approved. Resistant to high temperatures up to + 1315 ° C.

Artículo No. 90008.013.454
Volumen
Color Gris
Aplicación Industrial
Forma física Líquido
Temperatura de fusión -30 °C to +1315 °C
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen 453
Color Gris
Aplicación Industrial
Forma física Líquido
Temperatura de fusión -30 °C to +1315 °C

Descripción

Metal free. High purity formula with excellent chemical resistance. For stainless steel. Suitable for use in nuclear industry. PMUC approved. Resistant to high temperatures up to + 1315 ° C.

Números de artículo

Artículo No. 90008.013.454
UBB 500501229560
UNSPSC 31201602
Artículo del fabricante nr 504588
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.