text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille de 55 3/4 pulgadas de ancho hexagonal entre planos 55 mm longitud 80 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 55
Longitud (m) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 55
Longitud (m) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 36
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 954
Codigo SA
Model 55 55
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0401.550.001
EAN 4018754008889
UBB 203122125073
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05010055

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.