Llaves de vaso
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
Discos de corte diamante
G0401.500.001
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
Llave de vaso Stahlwille 55 3/4 pulgadas hexagonal ancho 50 mm longitud 80 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
50
Longitud (m)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
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
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
50
Longitud (m)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
34
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
769
Codigo SA
Ver
Model
55 50
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0401.500.001
EAN
4018754008865
UBB
203122119399
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
05010050