text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 55 3/4 pulgadas hexagonal ancho 34 mm longitud 60 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 34
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 34
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 381
Codigo SA
Model 55 34
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0401.340.001
EAN 4018754008803
UBB 203122118979
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05010034

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.