Llaves de vaso
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
Herramientas
Alicates de presión
G0401.300.001
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
Llave de vaso Stahlwille 55 3/4 pulgadas hexagonal ancho 30 mm longitud 58 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (m)
58
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (m)
58
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
21
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
313
Codigo SA
Ver
Model
55 30
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0401.300.001
EAN
4018754008773
UBB
203122120108
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
05010030
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando