text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 55 3/4 pulgadas hexagonal ancho 22 mm longitud 51 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (m) 51
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (m) 51
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 244
Codigo SA
Model 55 22
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 38 mm, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0401.220.001
EAN 4018754008698
UBB 203122377856
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05010022

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.