text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 54 KK hexagonal de 1/2 pulgada, anchura entre caras 5 mm longitud 100 mm


con punta esférica hexagonalpara tornillos de cabeza cilíndrica hexagonalángulo de giro de hasta 25° por cada ladoacero de aleación de cromo, cromado

Položka č.
Longitud (m) 100
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Longitud (m) 100
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 77
Codigo SA
Type 54 KK 5

Popis

con punta esférica hexagonalpara tornillos de cabeza cilíndrica hexagonalángulo de giro de hasta 25° por cada ladoacero de aleación de cromo, cromado

Čísla materiálu

Položka č. G0382.050.001
EAN 4018754007332
UBB 203122679079
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03280005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.