text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 54 KK 1/2 pulgada hexagonal ancho de llave 8 mm longitud 100 mm


con hexágono esféricopara tornillos hexagonales con cabeza cilíndricaángulo de giro hasta 25° por ladoacero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m) 100
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 100
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 88
Codigo SA
Type 54 KK 8

Descripción

con hexágono esféricopara tornillos hexagonales con cabeza cilíndricaángulo de giro hasta 25° por ladoacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0382.080.001
EAN 4018754007356
UBB 203122679236
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03280008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.