text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 52 1/2 pulgadas hexagonal ancho 21 mm longitud 42 mm


Con AS-Drive, agarra los flancos del tornillo/tuerca y no los bordesNumerosos vasos son inutilizables porque el grosor de sus paredes hace imposible trabajar en lugares estrechos. Las llaves de vaso STAHLWILLE son extrafinas y extremadamente duraderas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (m) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (m) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA
Model 52 21
Type Socket

Descripción

Con AS-Drive, agarra los flancos del tornillo/tuerca y no los bordesNumerosos vasos son inutilizables porque el grosor de sus paredes hace imposible trabajar en lugares estrechos. Las llaves de vaso STAHLWILLE son extrafinas y extremadamente duraderas.

Números de artículo

Artículo No. G0366.210.001
EAN 4018754005932
UBB 203122111453
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03030021

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.