text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 51 para bujías 1/2 pulgada AF 16 mm 16 mm Longitud de 12 puntas


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Ancho de llave (pulgadas) 5/8 de pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 138
Codigo SA
Model 51 16-5/8
Type Socket

Descripción

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03020216

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.