Llaves de vaso
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
Taladrar
Brocas
G0330.200.001
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
Llave de vaso Stahlwille 45 3/8 pulgadas 12 puntas ancho plano 20 mm longitud 34 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
20
Longitud (m)
34
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
20
Longitud (m)
34
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
15.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
48
Codigo SA
Ver
Model
45 20
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0330.200.001
EAN
4018754002030
UBB
203122333883
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
02010020
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando