text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 45 3/8 pulgadas 12 puntas ancho 8 mm longitud 25 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA
Model 45 8
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0330.080.001
EAN 4018754001910
UBB 203122103294
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02010008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.