text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 44 KTXB 1/4 pulgada TX-BO T30 longitud 28 mm


con orificio en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)para tornillos TORX® empotradosacero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 30
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 30
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA
Type 44 KTXB T 30 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG

Descripción

con orificio en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)para tornillos TORX® empotradosacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0328.000.030
EAN 4018754150427
UBB 500500108476
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01351030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.