text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 44 KTXB 1/4 pulgada TX-BO T20 longitud 28 mm


con orificio en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)para tornillos TORX® empotradosacero aleado al cromo, cromado

Numer artykułu
Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 20
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 28
Tamaño (TX) 20
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA
Type 44 KTXB T 20 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG

Opis

con orificio en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)para tornillos TORX® empotradosacero aleado al cromo, cromado

Numery artykułów

Numer artykułu G0328.000.020
EAN 4018754150397
UBB 500500108138
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 01351020

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.