text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 40aDL 7/16


LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 10.5
Ancho de llave (pulgadas) 7/16 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 43
Codigo SA
Model 40 ADL 7/16
Type Socket

Descripción

LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0303.111.001
EAN 4018754001712
UBB 203122402761
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01640028

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.