text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 1054 KK 1/2 pulgada hexagonal ancho de llave 8 mm longitud 238 mm


con punta esférica hexagonalpara tornillos de cabeza cilíndrica hexagonalángulo de giro hasta 25° cada lado longitudes especialesAcero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m) 238
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 238
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA
Type 1054 KK 8

Descripción

con punta esférica hexagonalpara tornillos de cabeza cilíndrica hexagonalángulo de giro hasta 25° cada lado longitudes especialesAcero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0381.105.408
EAN 4018754007387
UBB 203122708027
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03310008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.