text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impacto Yokota 1/4 Hex Y-46A

Artículo No. Y-46AYOK
Diámetro
Peso de la máquina (kg) 0.87
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8000
Vibraciones (m/s²) < 2.5
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada

Especificaciones

Diámetro 6.5 mm
Peso de la máquina (kg) 0.87
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8000
Vibraciones (m/s²) < 2.5
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 26
Par de apriete máx. (Nm) 16
Par de atracción ajustable Sí
Nivel de presión acústica máx. 79
Impulsor Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico) 5
Volumen de aire necesario 5.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 959.175
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. Y-46AYOK
EAN 8717981021208
UBB 500619145997
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr Y-46A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.