text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore Slogging 133 ancho plano 32 mm longitud 195 mm acero CV


Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Artikelnummer
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 17.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 66
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 590
Codigo SA
Type Slogging Spanner

Omschrijving

Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.320.001
EAN 4010886640036
UBB 240120124070
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400340

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.