text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 27 mm longitud 385 mm forma B


DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 385
Ancho de llave extremo abierto (mm) 27
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 27
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 480
Codigo SA
Type 14 27

Descripción

DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0240.270.001
EAN 4018754019359
UBB 203120180294
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40102727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.