text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 22 mm longitud 300 mm forma B


DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 300
Ancho de llave extremo abierto (mm) 22
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 22
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 272
Codigo SA
Type 14 22

Descripción

DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0240.220.001
EAN 4018754019304
UBB 203120180112
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40102222

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.