Llaves combinadas
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
Accesorios
Productos SDS
G0240.200.001
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
Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 20 mm longitud 280 mm forma B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
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
Longitud (m)
280
Ancho de llave extremo abierto (mm)
20
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
20
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
225
Codigo SA
Ver
Type
14 20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0240.200.001
EAN
4018754019281
UBB
203120196134
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40102020