text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 17 mm longitud 240 mm forma B


DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 240
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 146
Codigo SA
Type 14 17

Descripción

DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0240.170.001
EAN 4018754019250
UBB 203120169164
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40101717

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.