Llaves combinadas
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
G0230.090.001
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
Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 9 mm longitud 120 mm forma Al
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
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
Longitud (m)
120
Ancho de llave extremo abierto (mm)
9
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
9
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
27
Codigo SA
Ver
Type
13 9
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0230.090.001
EAN
4018754018741
UBB
203120164785
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40080909