text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 60 mm longitud 590 mm forma A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 590
Ancho de llave extremo abierto (mm) 60
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 60
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2833
Codigo SA
Type 13 60

Descripción

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0230.600.001
EAN 4018754019076
UBB 203120167424
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40086060

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.