Llaves combinadas
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
G0230.270.001
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
Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 27 mm longitud 300 mm forma A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
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
Longitud (m)
300
Ancho de llave extremo abierto (mm)
27
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
27
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
331
Codigo SA
Ver
Type
13 27
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0230.270.001
EAN
4018754018925
UBB
203120166509
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40082727