text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 24 mm longitud 280 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 280
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 24
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 256
Codigo SA
Type 13 24

Descripción

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0230.240.001
EAN 4018754018895
UBB 203120166277
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40082424

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.