text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 23 mm longitud 280 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 280
Ancho de llave extremo abierto (mm) 23
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 23
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 254
Codigo SA
Type 13 23

Descripción

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0230.230.001
EAN 4018754018888
UBB 203120166194
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40082323

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.