Llaves combinadas
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
Accesorios
Productos SDS MAX
G0230.150.001
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
Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 15 mm longitud 170 mm forma A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud (m)
170
Ancho de llave extremo abierto (mm)
15
Protección de la superficie
Cromado
Peso
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
15
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
35
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
21.9
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
5.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
8.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
71
Codigo SA
Ver
Type
13 15
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Acero aleado, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0230.150.001
EAN
4018754018802
UBB
203120165360
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40081515
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando