text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollow section solutions, hexagon Acero Zinc plated with JS500 topcoat M16X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 112 mm
Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 445
Info
  • JS500 es un recubrimiento que mejora significativamente la resistencia a la corrosión de las piezas galvanizadas.
    • Seguridad w.l.1 = Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
    • Seguridad w.l.2 = Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
    • El Hollo-Bolt hexagonal simplemente se inserta, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero pre-perforado. Agarrar el collar del Hollo-Bolt con una llave abierta, y con una llave dinamométrica calibrada, apretar el perno hexagonal con el par de apriete indicado en la tabla de arriba.
    • El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede not se comparará con un ensamblaje normal de tornillo/tuerca.
    • Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar estén en contacto.
    • Hay amplia información disponible en el sitio web de Lindapter.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
d1 38
Gama de apriete 50-71
H 18
Agujero ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Torque (Nm) 190

Números de artículo

Artículo No. 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr HB16-3

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.