text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollow section solutions, hexagon Acero inoxidable (Inox) A4 M12X100

Artículo No.
Longitud
Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 270

Especificaciones

Longitud 100 mm
Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 270
Info
  • Seguridad w.l.1 = Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
  • Seguridad w.l.2 = Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
  • El Hollo-Bolt hexagonal simplemente se inserta, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero pre-perforado. Agarrar el collar del Hollo-Bolt con una llave abierta, y con una llave dinamométrica calibrada, apretar el perno hexagonal con el par de apriete indicado en la tabla de arriba.
  • El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede not se comparará con un ensamblaje normal de tornillo/tuerca.
  • Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar estén en contacto.
  • Hay amplia información disponible en el sitio web de Lindapter.

Dimensiones

d-D M12
d3 32
Gama de apriete 20 +1/-0.2
H 7
K 7.5
L (mm) 100
s1 18
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
d2 = hole ø 47
Torque (Nm) 80

Números de artículo

Artículo No. 61946.120.100
EAN 5051324005795
UBB 500614499274
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr HBST12-3

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.